DAZOR 1050-BK siirrettävä lattiajalusta, 5 pyörää, 40.5 tuuman korkeus, musta | AG7HDA

DAZOR 1050-BK siirrettävä lattiajalusta, 5 pyörää, 40.5 tuuman korkeus, musta

Varastossa
Tuote: AG7HDA Malli: 1050-BK

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€223.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisävaruste
Pohjan leveys21 "
VäriMusta
Suorittaa loppuunJauhemaalattu metalli
Korkeus40.5 "
MountLiikkuva lattiajalusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.0718
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9405990000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan leveysKorkeusVäriMountSuorittaa loppuunHinta
DAZOR 1050-WH siirrettävä lattiajalusta, 5 pyörää, 40.5 tuuman korkeus, valkoinen | AG7HDB 1050-WH21 "40.5 "ValkoinenLiikkuva lattiajalustaJauhemaalattu metalli€223.36
DAZOR 1050-DG siirrettävä lattiajalusta, 5 pyörää, 40.5 tuuman korkeus, kyyhkynharmaa | CD4NMD 1050-PO21 "40.5 "KyyhkynenharmaaLiikkuva lattiajalustaJauhemaalattu metalli€223.36
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAZOR 1050-BK siirrettävä lattiajalusta, 5 pyörää, 40.5 tuuman korkeus, musta
€223.36 / yksikkö