Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HELICOIL 4624-3 Complete Gage, Metric Coarse, 4H5H, M3 x 0.5 Kierrekoko | CH3UJN

HELICOIL 4624-3 Complete Gage, metrinen karkea, 4H5H, M3 x 0.5 kierrekoko

Varastossa
Tuote: CH3UJN Malli: 4624-3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€548.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretulppa
MateriaaliTeräs
Kierteen kokoM3 x 0.5
KiertyyppiMetrinen karkea
Tyyppi4H5H

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)3.56
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoTyyppiKiertyyppiMateriaaliHinta
HELICOIL 4624-10 Complete Gage, Metric Coarse, 4H5H, M10 x 1.5 Kierrekoko | CH3UJA 4624-10M10 x 1.54H5HMetrinen karkeaTeräs-
Tarjouspyyntö
HELICOIL 4624-12 Complete Gage, Metric Coarse, 4H5H, M12 x 1.75 Kierrekoko | CH3UJB 4624-12M12 x 1.754H5HMetrinen karkeaTeräs-
Tarjouspyyntö
HELICOIL 4624-14 Complete Gage, Metric Coarse, 4H5H, M14 x 2 Kierrekoko | CH3UJC 4624-14M14 x 24H5HMetrinen karkeaTeräs-
Tarjouspyyntö
HELICOIL 4624-16 Complete Gage, Metric Coarse, 4H5H, M16 x 2 Kierrekoko | CH3UJD 4624-16M16 x 24H5HMetrinen karkeaTeräs-
Tarjouspyyntö
HELICOIL 4624-18 Complete Gage, Metric Coarse, 4H5H, M18 x 2.5 Kierrekoko | CH3UJE 4624-18M18 x 2.54H5HMetrinen karkeaTeräs-
Tarjouspyyntö
HELICOIL 4624-2 Complete Gage, Metric Coarse, 4H5H, M2 x 0.4 Kierrekoko | CH3UJF 4624-2M2 x 0.44H5HMetrinen karkeaTeräs-
Tarjouspyyntö
HELICOIL 4624-2.2 Complete Gage, Metric Coarse, 4H5H, M2.2 x 0.45 Kierrekoko | CH3UJG 4624-2.2M2.2 x 0.454H5HMetrinen karkeaTeräs-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HELICOIL 4624-3 Complete Gage, metrinen karkea, 4H5H, M3 x 0.5 kierrekoko
€548.36 / yksikkö