HELICOIL 3591-12CN750 Tanged ruuvilukitussisäke, hieno, 3/4-16 kierrekoko | CH3WZV

HELICOIL 3591-12CN750 Tanged ruuvilukitussisäke, hieno, 3/4-16 kierrekoko

Tuote: CH3WZV Malli: 3591-12CN750
€12.04 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusosa
Poran koko49 / 64 "
Vapaa kela Dia.0.888 "
Lisää pituus0.75 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
paketti Määrä1
Rockwellin kovuusC43-C50
Vetolujuus200000 ja 250000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko3 / 4-16
KiertyyppiRuuvilukko, UNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)9.4
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HELICOIL 3591-12CN750 Tanged ruuvilukitussisäke, hieno, 3/4-16 kierrekoko
€12.04 / yksikkö