HEIL QUAKER 1012514 Moottori, 1/3 Hp, 115V, 1050 rpm, 4sp | CR3VPE 116G28

HEIL QUAKER 1012514 Moottori, 1/3 hv, 115 V, 1050 rpm, 4 sp

Varastossa
Tuote: CR3VPE Malli: 1012514Ristiviite: 116G28

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€535.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erämoottori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.535
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
HEIL QUAKER 1171342 Lauhdutinmoottori, 1/2 Hp 208-230V, 1050 rpm | CR3VNB 116H20 1171342moottori€718.08
HEIL QUAKER 1086485 Lauhdutinmoottori, 1/8 Hp, 230V | CR3VNC 62YA07 1086485moottori€416.78
HEIL QUAKER 1171869 Lauhdutinmoottori, 230/460V, 3-vaihe, 1-1/2 Hp | CR3VND 116H21 1171869moottori€1,988.27
HEIL QUAKER 1186357 Lauhdutinmoottori, 230V, 1100 rpm | CR3VNE 116J23 1186357moottori€316.42
HEIL QUAKER 1708611 Induktorimoottori, 115V, 3450 RPM | CR3VNF 116J50 1708611Moottorikokoonpano€1,067.97
HEIL QUAKER 1171315 Induktorimoottorikokoonpano, 460V | CR3VNG 116H17 1171315Moottorikokoonpano€789.86
HEIL QUAKER 1708518 Induktorimoottori, 1/40 hv | CR3VNH 116J48 1708518moottori€383.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEIL QUAKER 1012514 Moottori, 1/3 hv, 115 V, 1050 rpm, 4 sp
€535.12 / yksikkö