Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HEDLAND H700A-020 Virtausmittari Gpm / lpm 2.0 - 20 / 10-76 | AD8YVC 4NMW6

HEDLAND H700A-020 Virtausmittari Gpm/lpm 2.0 - 20 / 10-76

Varastossa
Tuote: AD8YVC Malli: H700A-020Ristiviite: 4NMW6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€762.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävirtausmittari
tarkkuus+/- 2% Täysi asteikko
kammio Materiaalialumiini
Yhteyden kokoSAE 12 "
VirtausmateriaaliÖljynesteet
Virtausalue2-20 gpm
Virtausalue @ GPM / LPM2 - 20 / 10 - 76
Korkeus2.875 "
KoteloAlumiini
Pituus7.187 "
Max. Paine3500 psi
Maks. Lämpötila240 F
Painehäviö - 100% virtaus (PSI)9.00
Painehäviö - 50% virtaus (PSI)4.00
TiivistemateriaaliVitoton
Tietty painovoima0.876
TyyppiMuuttuva alue
Leveys2 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi9026104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LämpötilatarkkuusYhteyden kokoTiivistemateriaaliLeveysVirtausalueKorkeusKoteloHinta
HEDLAND H201A-005 Virtausmittari 05-0.5 / 0.2-1.9 Gpm / lpm | AD8YUM 4NMV1 H201A-005240 F+/- 7% Täysi asteikko1/4 FNPTVitoton1 11 / 16 ".05 - 0.5 gpm1.875 "Alumiini€468.96
HEDLAND H201A-010 Virtausmittari 0.1-1.0 / 0.5-3.75 Gpm / lpm | AD8YUN 4NMV2 H201A-010240 F+/- 7% Täysi asteikko1/4 FNPTVitoton1 11 / 16 "0.1-1 gpm1.875 "Alumiini€473.05
HEDLAND H201A-020 Virtausmittari 0.2-2.0 / 1-7.5 Gpm / lpm | AD8YUP 4NMV3 H201A-020240 F+/- 7% Täysi asteikko1/4 FNPTVitoton1 11 / 16 "0.2-2 gpm1.875 "Alumiini€471.07
HEDLAND H600A-002 Virtausmittari 0.2-2.0 / 1-7.5 Gpm / lpm | AD8YUQ 4NMV4 H600A-002240 F+/- 2% Täysi asteikkoSAE 10 "Vitoton2 1 / 16 "0.2-2 gpm2.375 "Alumiini€549.45
HEDLAND H600A-005 Virtausmittari 0.5-5.0 / 2-19 Gpm / lpm | AD8YUR 4NMV5 H600A-005240 F+/- 2% Täysi asteikkoSAE 10 "Vitoton2 1 / 16 "0.5-5 gpm2.375 "Alumiini€540.33
HEDLAND H600A-010 Virtausmittari 1.0-10 / 5-38 Gpm / lpm | AD8YUT 4NMV6 H600A-010240 F+/- 2% Täysi asteikkoSAE 10 "Vitoton2 1 / 16 "1-10 gpm2.375 "Alumiini€549.45
HEDLAND H600A-015-virtausmittari 1.0-15 / 4-56 Gpm / lpm | AD8YUU 4NMV7 H600A-015240 F+/- 2% Täysi asteikkoSAE 10 "Vitoton2 1 / 16 "1-15 gpm2.375 "Alumiini€558.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEDLAND H700A-020 Virtausmittari Gpm/lpm 2.0 - 20 / 10-76
€762.22 / yksikkö