Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HEDLAND H625-604-R Virtausmittari 3/4 Mnpt 0.5-4 Gpm | AE9KLZ 6KEX3

HEDLAND H625-604-R Virtausmittari 3/4 Mnpt 0.5-4 Gpm

Varastossa
Tuote: AE9KLZ Malli: H625-604-RRistiviite: 6KEX3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€354.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävirtausmittari
tarkkuus5%
kammio MateriaaliRadel (R)
Yhteyden koko3/4 MNPT
AsennusMessinki
Virtausmateriaalivesi
Virtausalue.5-4 ​​gpm
Virtausalue @ GPM vettä0.5-4
Virtausalue @ GPM / LPM0.5 - 4 / 2 - 15
GPM max.4
Korkeus1.5 "
KoteloRadel (R)
Pituus8.25 "
Max. Paine325 psi
Maks. Lämpötila250 F
Max. Viskositeetti1 CST
Painehäviö - 100% virtaus (PSI)2.25
TiivistemateriaaliBuna N.
Tietty painovoima1
TyyppiMuuttuva alue
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi9026104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden kokoVirtausalueKorkeusPituusLeveysHinta
HEDLAND H624-604-R-virtausmittari 1/2 Fnpt 0.5-4 Gpm | AE9FLD 6JFX6 H624-604-R1/2 FNPT.5-4 ​​gpm1.5 "7.75 "1.5 "€344.62
HEDLAND H624-607-R Virtausmittari 1/2 Fnpt 1-7 Gpm | AE9FLE 6JFX7 H624-607-R1/2 FNPT1-7 gpm1.5 "7.75 "1.5 "€344.62
HEDLAND H624-610-R Virtausmittari 1/2 Fnpt 1-10 Gpm | AE9FLF 6JFX8 H624-610-R1/2 FNPT1-10 gpm1.5 "7.75 "1.5 "€327.35
HEDLAND H624-616-R Virtausmittari, 1/2 "putki Szie, 1-16 Gpm, FNTP, 325 Psi. | AE9FLG 6JFX9 H624-616-R1/2 FNPT1-16 gpm1.5 "7.75 "1.5 "€321.50
HEDLAND H620-604-R virtausmittari 3/4 hiki 0.5-4 gpm | AE9FLP 6JFY6 H620-604-R3/4 hiki.5-4 ​​gpm1.5 "7.75 "1.5 "€321.50
HEDLAND H620-607-R-virtausmittari 3/4 hiki 1-7 Gpm | AE9FLQ 6JFY7 H620-607-R3/4 hiki1-7 gpm1.5 "7.75 "1.5 "€321.60
HEDLAND H620-610-R-virtausmittari anturilla 3/4 hiki 1-10 Gpm | AE9FLR 6JFY8 H620-610-R3/4 hiki1-10 gpm1.5 "7.75 "1.5 "€344.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEDLAND H625-604-R Virtausmittari 3/4 Mnpt 0.5-4 Gpm
€354.91 / yksikkö