Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HEDLAND H526-006 Virtauskytkimen DC-salpa | AE9MMZ 6KVU3

HEDLAND H526-006 Virtauskytkin Tasavirtasalpa

Varastossa
Tuote: AE9MMZ Malli: H526-006Ristiviite: 6KVU3

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€314.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtauskytkin
liitin4-napainen (suojausluokka IP65)
Min. Nykyinen25mA
NEMA-luokitus12 ja 13 (IP65)
Käyttölämpötila.32 - 158 F
TyyppiDC-lukitus
Jännite10-30 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9026104000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yhteysluokitukset (1A @ 30VDC, 0.5A @ 125VAC)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. NykyinenKäyttölämpötila.Hinta
HEDLAND H526-005 Virtauskytkimen DC-salpa | AD8YYW 4NNG5 H526-005Enintään 25 mA33 - 158 F€294.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEDLAND H526-006 Virtauskytkin Tasavirtasalpa
€314.74 / yksikkö