HECK INDUSTRIES WFPL2 höylävasara, 19-5/8 tuuman kaula, 4 cfm | AF9NYH 30NX65

HECK INDUSTRIES WFPL2 höylävasara, 19-5/8 tuuman kurkku, 4 cfm

Varastossa
Tuote: AF9NYH Malli: WFPL2Ristiviite: 30NX65

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€555.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmatasausvasara
Ilmansuodatin1/2 "LETKU
Iskut minuutissa5400
CFM @ täysi kuorma4
Nettopaino57 lb
Kokonaiskorkeus48 "
Kokonaispituus29 "
kokonaisleveys29 "
Vaadittu paine50 - 100 psi
Kurkun syvyys19.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi8462290020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pneumaattinen tasoitusvasara, joka sopii esimuotoillun metalliosan / työkappaleen tasoittamiseen kevyillä iskuilla
    • Jalkapoljin iskuvoiman säätämiseksi ja vasaran metallikappaleen tarkalleen haluttuun muotoon
    • Toimitetaan tehokkaalla ilmamoottorilla, 3 alasimella ja lattiajalustalla

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HECK INDUSTRIES WFPL2 höylävasara, 19-5/8 tuuman kurkku, 4 cfm
€555.61 / yksikkö