HECK INDUSTRIES WFN7 -venttiiliteräs 5/32 -mitta | AF9NYG 30NX64

HECK INDUSTRIES WFN7 Vent Notcher Steel 5/32 Gauge

Varastossa
Tuote: AF9NYG Malli: WFN7Ristiviite: 30NX64

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€916.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVent Notcher
TeräTeräs
Mitata5/32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.8425
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8462490020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ram (manuaalinen)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HECK INDUSTRIES WFN7 Vent Notcher Steel 5/32 Gauge
€916.74 / yksikkö