Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HECK INDUSTRIES WFBDS-12-3 Neliöputki, halkaisija 1/2 tuumaa 3 tuumaa keskiviiva | AF9NXK 30NX44

HECK INDUSTRIES WFBDS-12-3 Neliömäinen putken suukappale, halkaisija 1/2 tuumaa, 3 tuumaa keskilinja

Varastossa
Tuote: AF9NXK Malli: WFBDS-12-3Ristiviite: 30NX44

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€361.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki kuolee
Taivuta kulma0-120 astetta
Keskilinjan taivutussäde3"
rakentaminenTeräs
Dia. Letkut13 13 on mm
TyyppiNeliöputki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.7125
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8207306062

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HECK INDUSTRIES WFBDS-112-6 Neliöputkimainen 1-1 / 2 tuuman halkaisija 6 tuuman keskiviiva | AF9NXH 30NX42 WFBDS-112-6€575.10
HECK INDUSTRIES WFBDS-114-5 Neliön muotoinen putkimainen 1-1 / 4 tuuman halkaisija 5 tuuman keskiviiva | AF9NXJ 30NX43 WFBDS-114-5€502.86
HECK INDUSTRIES WFBDS-1-4 Neliöputken kuolla 1 tuuman halkaisija 4 tuuman keskiviiva | AF9NXL 30NX45 WFBDS-1-4€486.29
HECK INDUSTRIES WFBDS-1-6 Neliöputken kuolla 1 tuuman halkaisija 6 tuuman keskiviiva | AF9NXM 30NX46 WFBDS-1-6€572.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HECK INDUSTRIES WFBDS-12-3 Neliömäinen putken suukappale, halkaisija 1/2 tuumaa, 3 tuumaa keskilinja
€361.94 / yksikkö