HECK INDUSTRIES S186-E Shape Beveler 115V 1-1/2 HP 6000 rpm | AH2XKA 30NX36

HECK INDUSTRIES S186-E Shape Beveler 115V 1-1/2 HP 6000 rpm

Varastossa
Tuote: AH2XKA Malli: S186-ERistiviite: 30NX36

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,035.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuoto Beveler
Ampeeria9
Kulma30 astetta tai 45 astetta
Johdollinen / langatoncorded
HP1.5
Hz60
Maks. Viiste3 / 16 "
Ei kuormitusta RPM6000
Vaadittujen lisäosien määrä3
VaiheYksi
Paksuus3 / 16 "
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2675
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Syöttönopeus: 1-10 kuvaa minuutissa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HECK INDUSTRIES S186-E Shape Beveler 115V 1-1/2 HP 6000 rpm
€1,035.18 / yksikkö