Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HEATHROW SCIENTIFIC HS4325 Tubes Mikrosentrifugi 1.5ml 1000pk | AF4XLZ 9NUL0

HEATHROW SCIENTIFIC HS4325 Tubes Mikrosentrifugi 1.5 ml 1000 pk

Varastossa
Tuote: AF4XLZ Malli: HS4325Ristiviite: 9NUL0

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.86 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikrosentrifugiputki
Koko1.5mL
VäriLuonnollinen
MateriaaliNeitsyt polypropeeni
Maks. Suhteellinen keskipakovoima (xG)17,000 xg
Temp. alue121 astetta C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaIT

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS4325 Tubes Mikrosentrifugi 1.5 ml 1000 pk
€41.86 /pakkaus