Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HEATHROW SCIENTIFIC HS2860CY Box Pahvi 50mm Keltainen - 12 kpl pakkaus | AE9YQU 6NUJ7

HEATHROW SCIENTIFIC HS2860CY Box Cardboard 50mm keltainen - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE9YQU Malli: HS2860CYRistiviite: 6NUJ7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontti
VäriKeltainen
OmistaaKoeputket
Sisällä Dia.19.5 "
Sisäkorkeus1.75 "
Sisäleveys4.87 "
MateriaaliPahvi
Maks. Lämpötila Alue (F)120
Min. Lämpötila Luokitus-196
Kokonaisdia.21 "
Kokonaiskorkeus2"
Kokonaispituus5.25 "
kokonaisleveys5.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)41.15
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi4819200040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukko Dia. (19.5 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPkg. MääräHinta
HEATHROW SCIENTIFIC HS2860C Box Pahvi 50mm Assorted - 12 kpl pakkaus | AE9YQQ 6NUJ4 HS2860CValikoima12€70.39
HEATHROW SCIENTIFIC HS2860CB -kartonkipahvi 50 mm sininen - 12 kpl pakkaus | AE9YQR 6NUJ5 HS2860CBsininen12€70.39
HEATHROW SCIENTIFIC HS2860CR laatikkopahvi 50 mm punainen - pakkaus 12 | AE9YQT 6NUJ6 HS2860CRpunainen12€70.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS2860CY Box Cardboard 50mm keltainen - 12 kpl pakkaus
€70.39 /pakkaus