Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HEATHROW SCIENTIFIC HS23504 Säilytysteline Muut oranssi | AF2BDQ 6PTL6

HEATHROW SCIENTIFIC HS23504 Säilytysteline sekalaiset oranssi

Varastossa
Tuote: AF2BDQ Malli: HS23504Ristiviite: 6PTL6

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävarastointi telineeseen
VäriOranssi
Korkeus4.5 "
OmistaaSekalaiset tarvikkeet
Pituus5.5 "
MateriaaliABS
Aikavälien lukumäärä1
Leveys3.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.216
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusOmistaaPituusMateriaaliLeveysPkg. MääräHinta
HEATHROW SCIENTIFIC HS23500 Säilytysteline 4 kpl:n valikoima | AF2BDL 6PTL2 HS23500Valikoima6"-7"ABS Plastic5.5 "4€112.32
HEATHROW SCIENTIFIC HS23502 Säilytysteline Pyyhkeet Vihreä | AF2BDN 6PTL4 HS23502Vihreä4.75 "Wipes5.5 "ABS4"1€30.50
HEATHROW SCIENTIFIC HS23503 Säilytysteline Pipetti Purppura | AF2BDP 6PTL5 HS23503Violetti5"-5.75 "ABS3.38 "1€29.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS23504 Säilytysteline sekalaiset oranssi
€30.50 / yksikkö