Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HEATHROW SCIENTIFIC HS23500 Säilytysteline 4 kpl:n valikoima | AF2BDL 6PTL2

HEATHROW SCIENTIFIC HS23500 säilytysteline, 4 kpl:n pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2BDL Malli: HS23500Ristiviite: 6PTL2

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.32 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävarastointi telineeseen
VäriValikoima
Korkeus6"
Pituus7"
MateriaaliABS Plastic
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusOmistaaPituusMateriaaliLeveysHinta
HEATHROW SCIENTIFIC HS23502 Säilytysteline Pyyhkeet Vihreä | AF2BDN 6PTL4 HS23502Vihreä4.75 "Wipes5.5 "ABS4"€30.50
HEATHROW SCIENTIFIC HS23503 Säilytysteline Pipetti Purppura | AF2BDP 6PTL5 HS23503Violetti5"-5.75 "ABS3.38 "€29.49
HEATHROW SCIENTIFIC HS23504 Säilytysteline Muut oranssi | AF2BDQ 6PTL6 HS23504Oranssi4.5 "Sekalaiset tarvikkeet5.5 "ABS3.38 "€30.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS23500 säilytysteline, 4 kpl:n pakkaus
€112.32 /pakkaus