Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HEATHROW SCIENTIFIC HS23051 Rack 1-kuoppainen teräs keltainen | AF2BDG 6PTK4

HEATHROW SCIENTIFIC HS23051 1-kuoppainen teline teräksenkeltainen

Varastossa
Tuote: AF2BDG Malli: HS23051Ristiviite: 6PTK4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeline
VäriKeltainen
Korkeus2.25 "
Pituus3.75 "
MateriaaliTeräsvaijeri
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)9.53
Laivan leveys (cm)6.99
HS-koodi7326200000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusMateriaaliLeveysPkg. MääräHinta
HEATHROW SCIENTIFIC HS23052 Rack 1-kuoppainen - 5 kpl pakkaus | AF2BDF 6PTK3 HS23052Valikoima3"9.5 "polypropeeni3"5€55.69
HEATHROW SCIENTIFIC HS23053A 1-kuoppainen polystreenisininen teline - 5 kpl pakkaus | AF2BDH 6PTK5 HS23053Asininen2.75 "3.75 "Kitkasovitettu polystyreeni3.75 "5€28.36
HEATHROW SCIENTIFIC HS120018 Teline polypropyleeni valkoinen / sininen | AH2BEW 24FI13 HS120018Valkoinen / Sininen2 2 / 5 "5 3 / 5 "polypropeeni5 2 / 5 "1€53.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS23051 1-kuoppainen teline teräksenkeltainen
€17.73 / yksikkö