Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HEATHROW SCIENTIFIC HS120018 Teline polypropyleeni valkoinen / sininen | AH2BEW 24FI13

HEATHROW SCIENTIFIC HS120018 Teline polypropeeni valkoinen/sininen

Varastossa
Tuote: AH2BEW Malli: HS120018Ristiviite: 24EN13

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeline
VäriValkoinen / Sininen
Korkeus2 2 / 5 "
Pituus5 3 / 5 "
Materiaalipolypropeeni
Leveys5 2 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)13.72
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusMateriaaliLeveysPkg. MääräHinta
HEATHROW SCIENTIFIC HS23052 Rack 1-kuoppainen - 5 kpl pakkaus | AF2BDF 6PTK3 HS23052Valikoima3"9.5 "polypropeeni3"5€55.69
HEATHROW SCIENTIFIC HS23051 Rack 1-kuoppainen teräs keltainen | AF2BDG 6PTK4 HS23051Keltainen2.25 "3.75 "Teräsvaijeri2.75 "1€17.73
HEATHROW SCIENTIFIC HS23053A 1-kuoppainen polystreenisininen teline - 5 kpl pakkaus | AF2BDH 6PTK5 HS23053Asininen2.75 "3.75 "Kitkasovitettu polystyreeni3.75 "5€28.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS120018 Teline polypropeeni valkoinen/sininen
€53.08 / yksikkö