Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HEATHROW SCIENTIFIC HS20623-lampun pipettitäyteaine - 3 kpl pakkaus | AF2BDX 6PTP0

HEATHROW SCIENTIFIC HS20623 turvapolttimopipetin täyttöaine - 3 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2BDX Malli: HS20623Ristiviite: 6PTP0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.38 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvalampun pipettitäyttö
Väripunainen
MateriaaliPii
Koko15mL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS20623 turvapolttimopipetin täyttöaine - 3 kpl pakkaus
€21.38 /pakkaus