Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HEATHROW SCIENTIFIC HS20612M Pipettimagneettiteline B 16 x 11.5 x 3.5 | AC9WAP 3KWJ2

HEATHROW SCIENTIFIC HS20612M Pipettimagneettiteline B 16 x 11.5 x 3.5

Varastossa
Tuote: AC9WAP Malli: HS20612MRistiviite: 3KWJ2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagnetoitu pipettiteline
Värisininen
muodostuu1x4
Korkeus15.75 "
Pituus11.5 "
MateriaaliABS
Osastojen lukumäärä4
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4175
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)41.28
Laivan leveys (cm)28.58
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS20612M Pipettimagneettiteline B 16 x 11.5 x 3.5
€102.22 / yksikkö