HEATHROW SCIENTIFIC HS159890B Säilytysteline mikroskooppien liukulaatikoille | AF4FRQ 8UZJ3

HEATHROW SCIENTIFIC HS159890B Säilytysteline mikroskoopin liukulaatikoille

Varastossa
Tuote: AF4FRQ Malli: HS159890BRistiviite: 8UZJ3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€662.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikroskoopin liukulaatikon säilytysteline
Värimetallinen
OmistaaJopa 25 tai 100 liukulaatikkoa
MateriaaliAkryyli
KokoX x 228 171 711 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS159890B Säilytysteline mikroskoopin liukulaatikoille
€662.09 / yksikkö