Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HEATHROW SCIENTIFIC HS15988H -laatikkolaatikko pitää sisällään mikroskooppilasit | AF2BCR 6PTJ0

HEATHROW SCIENTIFIC HS15988H dialaatikko, johon mahtuu mikroskoopin objektilasit

Varastossa
Tuote: AF2BCR Malli: HS15988HRistiviite: 6PTJ0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukulaatikko
VäriVioletti
Korkeus7"
Omistaamikroskooppiobjektilaseille
MateriaaliPolykarbonaatti vaahtomuovilla
Aikavälien lukumäärä100
Leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliPkg. MääräHinta
HEATHROW SCIENTIFIC 120579 Slide Box, 100 Slots, Punainen, PK 5 | CE9GDT 55PR53 120579punainenABS -muovi polypropeenilla5€155.40
HEATHROW SCIENTIFIC 120592 Liukulaatikko, 100 paikkaa, violetti, PK 5 | CE9GDU 55PR54 120592ViolettiABS -muovi polypropeenilla5€155.40
HEATHROW SCIENTIFIC 120593 Slide Box, 100 Slots, PK 5 | CE9GDV 55PR55 120593Sininen, vihreä, oranssi, violetti, punainenABS -muovi polypropeenilla5€155.40
HEATHROW SCIENTIFIC 120577 Slide Box, 100 Slots, Oranssi, PK 5 | CE9GDW 55PR51 120577OranssiABS -muovi polypropeenilla5€155.40
HEATHROW SCIENTIFIC 120578 Slide Box, 100 Slots, Vihreä, PK 5 | CE9GDX 55PR52 120578VihreäABS -muovi polypropeenilla5€155.40
HEATHROW SCIENTIFIC 120576 Slide Box, 100 Slots, Sininen, PK 5 | CE9GDY 55PR50 120576sininenABS -muovi polypropeenilla5€155.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS15988H dialaatikko, johon mahtuu mikroskoopin objektilasit
€36.37 / yksikkö