Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HEATHROW SCIENTIFIC HS15981A 40 Diapidike Polyeteeni | AF3XLL 8EDN0

HEATHROW SCIENTIFIC HS15981A 40 liukumäki, polyeteeni

Varastossa
Tuote: AF3XLL Malli: HS15981ARistiviite: 8EDN0

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDian pidike
VäriValkoinen
Korkeus1"
Omistaamikroskooppiobjektilaseille
Materiaalipolyeteeni
Aikavälien lukumäärä40
Leveys4.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)23.11
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOmistaaHinta
HEATHROW SCIENTIFIC HS15981B 90 liukupidike polyeteeni | AF4KYC 8ZHU5 HS15981B3 tuumaa x 1 tuumaa Koko diat€104.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS15981A 40 liukumäki, polyeteeni
€71.52 / yksikkö