HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 2172LAL Decorator Duplex-vastake, LED-merkkivalo, 15A, 125V, 2-napainen, vaalea manteli | BD4CJU

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 2172LAL Decorator Duplex -vastake, LED-ilmaisin, 15A, 125V, 2-napainen, vaalea manteli

Tuote: BD4CJU Malli: 2172LAL
€34.50 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
VäriKevyt manteli
LiitännätTakana ja sivulla olevat johdinruuviliittimet
Nykyinen arvostelu15 A
Halkaisija BCETakana ja sivulla olevat johdinruuviliittimet
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus1.15 "
OsoitinVihreä LED
Pituus3.28 "
MateriaaliNylon
Maks. HP0.5
AsennusRuuvikiinnitys
NEMA-luokitus5-15R
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheYksivaihe
Jännitearvot125 VAC
Teho1875 W
Leveys1.57 "
Langan koko# 14 AWG - # 10 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 2172LAL Decorator Duplex -vastake, LED-ilmaisin, 15A, 125V, 2-napainen, vaalea manteli
€34.50 / yksikkö