Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HEATHROW SCIENTIFIC HS120033 Suorakaiteen muotoinen säilytyslaatikko, putket, injektiopullot | CE9QQT 55PT19

HEATHROW SCIENTIFIC HS120033 Suorakaiteen muotoinen säilytyslaatikko, johon mahtuu putkia, injektiopulloja

Varastossa
Tuote: CE9QQT Malli: HS120033Ristiviite: 55PT19

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyslaatikko
VäriSininen/vihreä/oranssi/violetti/keltainen
Lokeron koko31 / 64 "
Syvyys3-39 / 64 "
Korkeus2-13 / 64 "
OmistaaPutket, injektiopullot
Pituus5-39 / 64 "
Materiaalipolypropeeni
Osastojen lukumäärä50
Aikavälien lukumäärä50
Tyyppiautoklavoitava
Leveys3-39 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.522
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusPituusOsastojen lukumääräLeveysPkg. MääräHinta
HEATHROW SCIENTIFIC HS120042 Suorakulmainen säilytyslaatikko, mahtuu putkiin, pulloihin, 2-13/64 x 6 x 6 tuuman koko | CE9QQA 55PT28 HS120042Poista valinta6"2-13 / 64 "5-39 / 64 "1006"5€67.52
HEATHROW SCIENTIFIC HS120043 Suorakulmainen säilytyslaatikko, mahtuu putkiin, pulloihin, 2-13/64 x 6 x 6 tuuman koko | CE9QQB 55PT29 HS120043Musta6"2-13 / 64 "5-39 / 64 "1006"5€64.18
HEATHROW SCIENTIFIC HS120044 Suorakulmainen säilytyslaatikko, mahtuu putkiin, pulloihin, 2-13/64 x 6 x 6 tuuman koko | CE9QQC 55PT30 HS120044Sininen/vihreä/oranssi/vaaleanpunainen/keltainen6"2-13 / 64 "5-39 / 64 "1006"5€78.51
HEATHROW SCIENTIFIC HS120201 Suorakulmainen säilytyslaatikko, mahtuu putkiin, pulloihin, 2-13/64 x 6 x 6 tuuman koko | CE9QQD 55PT31 HS120201sininen6"2-13 / 64 "5-39 / 64 "1006"5€58.93
HEATHROW SCIENTIFIC HS120202 Suorakulmainen säilytyslaatikko, mahtuu putkiin, pulloihin, 2-13/64 x 6 x 6 tuuman koko | CE9QQE 55PT32 HS120202Vihreä6"2-13 / 64 "5-39 / 64 "1006"5€58.93
HEATHROW SCIENTIFIC HS120203 Suorakulmainen säilytyslaatikko, mahtuu putkiin, pulloihin, 2-13/64 x 6 x 6 tuuman koko | CE9QQF 55PT33 HS120203Keltainen6"2-13 / 64 "5-39 / 64 "1006"5€58.93
HEATHROW SCIENTIFIC HS120204 Suorakulmainen säilytyslaatikko, mahtuu putkiin, pulloihin, 2-13/64 x 6 x 6 tuuman koko | CE9QQG 55PT34 HS120204Oranssi6"2-13 / 64 "5-39 / 64 "1006"5€58.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS120033 Suorakaiteen muotoinen säilytyslaatikko, johon mahtuu putkia, injektiopulloja
€41.61 /pakkaus