HEATHROW SCIENTIFIC HS120032 Rectangular Storage Box, Holds Tubes, Vials | CE9QQR 55PT18

HEATHROW SCIENTIFIC HS120032 Suorakaiteen muotoinen säilytyslaatikko, johon mahtuu putkia, injektiopulloja

Varastossa
Tuote: CE9QQR Malli: HS120032Ristiviite: 55PT18

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€39.86 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyslaatikko
VäriPoista valinta
Lokeron koko31 / 64 "
Syvyys3-39 / 64 "
Korkeus2-13 / 64 "
OmistaaPutket, injektiopullot
Pituus5-39 / 64 "
Materiaalipolypropeeni
Osastojen lukumäärä50
Aikavälien lukumäärä50
Tyyppiautoklavoitava
Leveys3-39 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusPituusOsastojen lukumääräLeveysPkg. MääräHinta
HEATHROW SCIENTIFIC HS120042 Suorakulmainen säilytyslaatikko, mahtuu putkiin, pulloihin, 2-13/64 x 6 x 6 tuuman koko | CE9QQA 55PT28 HS120042Poista valinta6"2-13 / 64 "5-39 / 64 "1006"5€67.52
HEATHROW SCIENTIFIC HS120043 Suorakulmainen säilytyslaatikko, mahtuu putkiin, pulloihin, 2-13/64 x 6 x 6 tuuman koko | CE9QQB 55PT29 HS120043Musta6"2-13 / 64 "5-39 / 64 "1006"5€64.18
HEATHROW SCIENTIFIC HS120044 Suorakulmainen säilytyslaatikko, mahtuu putkiin, pulloihin, 2-13/64 x 6 x 6 tuuman koko | CE9QQC 55PT30 HS120044Sininen/vihreä/oranssi/vaaleanpunainen/keltainen6"2-13 / 64 "5-39 / 64 "1006"5€78.51
HEATHROW SCIENTIFIC HS120201 Suorakulmainen säilytyslaatikko, mahtuu putkiin, pulloihin, 2-13/64 x 6 x 6 tuuman koko | CE9QQD 55PT31 HS120201sininen6"2-13 / 64 "5-39 / 64 "1006"5€58.93
HEATHROW SCIENTIFIC HS120202 Suorakulmainen säilytyslaatikko, mahtuu putkiin, pulloihin, 2-13/64 x 6 x 6 tuuman koko | CE9QQE 55PT32 HS120202Vihreä6"2-13 / 64 "5-39 / 64 "1006"5€58.93
HEATHROW SCIENTIFIC HS120203 Suorakulmainen säilytyslaatikko, mahtuu putkiin, pulloihin, 2-13/64 x 6 x 6 tuuman koko | CE9QQF 55PT33 HS120203Keltainen6"2-13 / 64 "5-39 / 64 "1006"5€58.93
HEATHROW SCIENTIFIC HS120204 Suorakulmainen säilytyslaatikko, mahtuu putkiin, pulloihin, 2-13/64 x 6 x 6 tuuman koko | CE9QQG 55PT34 HS120204Oranssi6"2-13 / 64 "5-39 / 64 "1006"5€58.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS120032 Suorakaiteen muotoinen säilytyslaatikko, johon mahtuu putkia, injektiopulloja
€39.86 /pakkaus