Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HDE HVA-2000: n suurjännitemittari 25--500 Hz: n LED | AH4VEJ 35ME28

HDE HVA-2000 korkeajänniteampeerimittari 25 - 500 Hz LED

Varastossa
Tuote: AH4VEJ Malli: HVA-2000Ristiviite: 35ME28

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,907.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuurjännitemittari
tarkkuus1%
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Nykyinen alue25 - 500 Hz
näyttöLED
Numeroiden määrä4
Virtalähde9 V alkaliparisto
Jännitearvot500kV

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.602
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)26.67
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen vaihtelu: Kyllä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HDE HVA-2000 korkeajänniteampeerimittari 25 - 500 Hz LED
€2,907.95 / yksikkö