HAYWARD YS10250TU Y-siivilä 2 1/2 tuuman True Union Pvc | AC8MFB 3CEP4

HAYWARD YS10250TU Y-siivilä 2 1/2 tuuman True Union PVC

Varastossa
Tuote: AC8MFB Malli: YS10250TURistiviite: 3CEP4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€608.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY-Siivilä
Puhallusportti (NPT)2-1 / 2 "
Yhteyskierteitetyt
Korkeus9.59 "
MateriaaliPVC
Max. Paine150 psi
NäytönPVC
Näytön koko1 / 32 "
TiivistäFPM
Koko2.5 "
TyyppiTodellinen unioni
Leveys5.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.165
Laivan korkeus (cm)50.55
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysHinta
HAYWARD YS10250T Y-siivilä 2 1/2 tuuman kierteinen | AC8MCZ 3CEE2 YS10250Tkierteitetyt€597.75
HAYWARD YS10250S Y-siivilä 2 1/2 tuuman hylsy | AC8MDB 3CEE4 YS10250SPistorasia€581.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAYWARD YS10250TU Y-siivilä 2 1/2 tuuman True Union PVC
€608.92 / yksikkö