Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAYWARD YS10250T Y-siivilä 2 1/2 tuuman kierteinen | AC8MCZ 3CEE2

HAYWARD YS10250T Y-siivilä 2 1/2 tuuman kierre

Varastossa
Tuote: AC8MCZ Malli: YS10250TRistiviite: 3CEE2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€597.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY-Siivilä
Puhallusportti (NPT)2-1 / 2 "
Yhteyskierteitetyt
Korkeus9.59 "
MateriaaliPVC
Max. Paine150 psi
NäytönPVC
Näytön koko1 / 32 "
TiivistäFPM
Koko2.5 "
Leveys5.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.7035
Laivan korkeus (cm)30.73
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysHinta
HAYWARD YS10250S Y-siivilä 2 1/2 tuuman hylsy | AC8MDB 3CEE4 YS10250SPistorasia€581.87
HAYWARD YS10250TU Y-siivilä 2 1/2 tuuman True Union Pvc | AC8MFB 3CEP4 YS10250TUkierteitetyt€608.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAYWARD YS10250T Y-siivilä 2 1/2 tuuman kierre
€597.75 / yksikkö