Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAYWARD YS10250S Y-siivilä 2 1/2 tuuman hylsy | AC8MDB 3CEE4

HAYWARD YS10250S Y-siivilä 2 1/2 tuuman kanta

Varastossa
Tuote: AC8MDB Malli: YS10250SRistiviite: 3CEE4

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€594.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY-Siivilä
Puhallusportti (NPT)2-1 / 2 "
YhteysPistorasia
Korkeus9.59 "
MateriaaliPVC
Max. Paine150 psi
NäytönPVC
Näytön koko1 / 32 "
TiivistäFPM
Koko2.5 "
Leveys5.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.555
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysHinta
HAYWARD YS10250T Y-siivilä 2 1/2 tuuman kierteinen | AC8MCZ 3CEE2 YS10250Tkierteitetyt€597.75
HAYWARD YS10250TU Y-siivilä 2 1/2 tuuman True Union Pvc | AC8MFB 3CEP4 YS10250TUkierteitetyt€637.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAYWARD YS10250S Y-siivilä 2 1/2 tuuman kanta
€594.10 / yksikkö