Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAYWARD YS10125S Y-siivilä 1 1/4 tuuman hylsy | AC8MCM 3CEC9

HAYWARD YS10125S Y-siivilä 1 1/4 tuuman kanta

Varastossa
Tuote: AC8MCM Malli: YS10125SRistiviite: 3CEC9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€279.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY-Siivilä
Puhallusportti (NPT)1-1 / 4 "
YhteysPistorasia
Yhteyden tyyppiPistorasia
TiivistemateriaaliFPM
Korkeus5.85 "
KoteloPVC
MateriaaliPVC
Max. Paine150 psi
verkko1 / 32 "
Putken koko1.25 "
NäytönPVC
Näytön materiaaliPVC
Näytön koko1 / 32 "
TiivistäFPM
Koko1.25 "
Leveys2.94 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8415
Laivan korkeus (cm)20.57
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysMateriaaliHinta
HAYWARD YS10125T Y-siivilä 1 1/4 tuuman kierteinen | AC8MCK 3CEC7 YS10125TkierteitetytPVC€299.25
HAYWARD YS00125T Y-siivilä 1 1/4 tuuman kierteinen kirkas PVC | AC8MEA 3CEG8 YS00125TkierteitetytKirkas PVC€297.35
HAYWARD YS00125S Y-siivilä 1 1/4 tuuman hylsy Kirkas PVC | AC8MEC 3CEH1 YS00125SPistorasiaKirkas PVC€283.25
HAYWARD YS10125TU Y-siivilä 1 1/4 tuumaa True Union Pvc | AC8MEV 3CEN7 YS10125TUkierteitetytPVC€317.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAYWARD YS10125S Y-siivilä 1 1/4 tuuman kanta
€279.33 / yksikkö