Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAYWARD YS20100T Y-siivilä 1 tuuman lankaliitäntä | AC8MFR 3CET1

HAYWARD YS20100T Y-siivilä 1 tuuman kierreliitäntä

Varastossa
Tuote: AC8MFR Malli: YS20100TRistiviite: 3CET1
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
€498.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY-Siivilä
YhteysKierre
Korkeus4.63 "
MateriaaliCPVC
Max. Paine150 psi
Näytön koko1 / 32 "
TiivistäFPM
Koko1"
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysMateriaaliLeveysHinta
HAYWARD YS10100T Y-siivilä 1 tuuman kierteinen | AC8MCF 3CEC3 YS10100TkierteitetytPVC2.16 "€152.58
HAYWARD YS10100S Y-siivilä 1 tuuman liitin | AC8MCH 3CEC5 YS10100SPistorasiaPVC2.16 "€152.58
HAYWARD YS00100T Y-siivilä 1 tuuman kierteinen kirkas PVC | AC8MDW 3CEG4 YS00100TkierteitetytKirkas PVC2.16 "€157.04
HAYWARD YS00100S Y-siivilä 1 tuuman hylsy Clear Pvc | AC8MDY 3CEG6 YS00100SPistorasiaKirkas PVC2.16 "€159.69
HAYWARD YS10100TU Y-siivilä 1 tuuman True Union Pvc | AC8MET 3CEN5 YS10100TUkierteitetytPVC2.16 "€170.69
HAYWARD YS20100S Y-siivilä 1 tuuman pistokeliitäntä | AC8MFP 3CER8 YS20100SPistorasiaCPVC2"€498.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAYWARD YS20100T Y-siivilä 1 tuuman kierreliitäntä
€498.75 / yksikkö