HAYWARD YC10400T Y takaiskuventtiili, 4 tuuman kierteinen PVC AH8LND 38W102

HAYWARD YC10400T Y-takaiskuventtiili PVC 4 tuuman kierre

Varastossa
Tuote: AH8LND Malli: YC10400TRistiviite: 38W102

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,472.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY Takaiskuventtiili
Korkki tulokeskukseen8-15 / 16 "
Yhteyden tyyppikierteitetyt
Halkeilupaine1 psi
Virtaus240 gpm
Kuusiokoko4.25 "
Pituus12 13 / 16 "
MateriaaliPVC
Maks. Lämpötila140-astetta F
Maks. Vedenpaine150 psi @ 70 astetta F
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Kokonaiskorkeus11.75 "
TiivistemateriaaliFPM
Istuimen materiaaliFPM
Koko4mm
Leveys5.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.742
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTiivistemateriaaliYhteyden tyyppiVirtausIstuimen materiaaliKokoLeveysKuusiokokoPituusHinta
HAYWARD YC10050T Y takaiskuventtiili PVC 1/2 tuuman kierteinen | AC7VEV 38W077 YC10050TFPMkierteitetyt0.8 gpmFPM1 / 2 "1.38 "1"3.375 "€167.86
HAYWARD YC10050S Y takaiskuventtiili PVC 1/2 tuuman pistorasia | AC7VEW 38W078 YC10050SFPMPistorasia0.8 gpmFPM1 / 2 "1.38 "1"3.375 "€181.30
HAYWARD YC10050F Y takaiskuventtiili PVC 1/2 tuuman laippa | AC7VEX 38W079 YC10050FFPMlaipallinen0.8 gpmFPM1 / 2 "1.38 "1"5 23 / 64 "€240.88
HAYWARD YC10100T Y takaiskuventtiili PVC 1 tuuman kierteinen | AH8LMK 38W083 YC10100TFPMkierteitetyt9 gpmFPM1"2"1.5 "5.187 "€222.17
HAYWARD YC10100S Y takaiskuventtiili 1 tuuman PVC-hylsy | AH8LML 38W084 YC10100SFPMPistorasia9 gpmFPM1"2"1.5 "5.187 "€204.02
HAYWARD YC10100F Y takaiskuventtiili PVC 1 tuuman laippa | AH8LMM 38W085 YC10100FFPMlaipallinen9 gpmFPM1"2"1.5 "7 27 / 32 "€326.45
HAYWARD YC10125T Y takaiskuventtiili PVC 1-1 / 4 tuuman kierteinen | AH8LMN 38W086 YC10125TFPMkierteitetyt26 gpmFPM1.25 "2.62 "2"6.625 "€346.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAYWARD YC10400T Y-takaiskuventtiili PVC 4 tuuman kierre
€1,472.05 / yksikkö