Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAYWARD SV10100STE Solenoidiventtiili, 2-tie / 2-asentoinen malli, normaalisti kiinni | AC8MBB 3CDZ6

HAYWARD SV10100STE solenoidiventtiili, 2-tie / 2-asentoinen malli, normaalisti kiinni

Varastossa
Tuote: AC8MBB Malli: SV10100STERistiviite: 3CDZ6
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
€847.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili
Rungon materiaaliPVC
Tilavuuskerroin3.80
Käämivesitiivis
Sähköliitännät1/2 "putki
Hz50
Max. Virtausnopeus5 fps
Maks. Nesteen lämpötila.140-astetta F
Pienin Käyttöpaine-ero0 psi
NEMA-luokitus4
ToimintaSuora toiminta
Aukko Dia.3 / 64 "
Kokonaiskorkeus6.625 "
Kokonaispituus5.5 "
kokonaisleveys3"
Putken koko1"
Turvallinen käyttövesipaine120 psi
TiivistemateriaaliEPDM
Venttiilin kokoonpanoNormaalisti suljettu
Venttiilin suunnittelu2-tie / 2-asento
Jännite110 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.665
Laivan korkeus (cm)20.57
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hayward SV10100STE PVC-magneettiventtiili on suunniteltu nesteiden vapauttamiseen, jakamiseen ja sekoittamiseen teollisissa sovelluksissa
    • Vesitiiviin kotelon korroosionkestävä kela tasoittaa vaihtovirran tasavirtaan, mikä johtaa alempiin kelan käyttölämpötiloihin
    • EPDM-tiiviste kestää otsonia, UV-säteilyä ja yleistä sään vaikutusta
    • Helposti vaihdettavat tiivistepatruunat ja männät mahdollistavat nopean kenttäkorjauksen
    • 1 tuuman pistorasia / kierteinen pääteliitäntä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliTilavuuskerroinMaks. Nesteen lämpötila.KokonaiskorkeusKokonaispituusPutken kokoTiivistemateriaaliHinta
HAYWARD SV10050STV magneettiventtiili 1/2 tuumaa Nc 115v Pvc | AC8MAT 3CDY5 SV10050STVPVC2.30140-astetta F6 5 / 16 "5 5 / 16 "1 / 2 "Vitoton€594.75
HAYWARD SV10075STV magneettiventtiili 3/4 tuuman Nc 115v Pvc | AC8MAU 3CDY7 SV10075STVPVC3.20140-astetta F6.625 "5 5 / 16 "3 / 4 "Vitoton€804.50
HAYWARD SV10100STV magneettiventtiili 1 tuuman Nc 115v Pvc | AC8MAV 3CDY9 SV10100STVPVC3.80140-astetta F6.625 "5.5 "1"Vitoton€891.86
HAYWARD SV10050STE magneettiventtiili 1/2 tuumaa Nc 115v Pvc | AC8MAX 3CDZ2 SV10050STEPVC2.30140-astetta F6 5 / 16 "5 5 / 16 "1 / 2 "EPDM€584.52
HAYWARD SV10075STE magneettiventtiili 3/4 tuuman Nc 115v Pvc | AC8MAZ 3CDZ4 SV10075STEPVC3.20140-astetta F6.625 "5 5 / 16 "3 / 4 "EPDM€786.69
HAYWARD SV20050STV magneettiventtiili 1/2 tuumaa Nc 115v Cpvc | AC8MEU 3CEN6 SV20050STVCPVC2.30190-astetta F6 5 / 16 "5 5 / 16 "1 / 2 "Vitoton€656.03
HAYWARD SV20075STV magneettiventtiili 3/4 tuumaa Nc 115v Cpvc | AC8MEW 3CEN8 SV20075STVCPVC3.20190-astetta F6.625 "5 5 / 16 "3 / 4 "Vitoton€870.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAYWARD SV10100STE solenoidiventtiili, 2-tie / 2-asentoinen malli, normaalisti kiinni
€847.09 / yksikkö