HAYWARD PCSBYV114EA9 läppäventtiili 4 tuuman PVC Epdm pneumaattinen jousipalautus | AG6KGT 36FV23

HAYWARD PCSBYV114EA9 läppäventtiili 4 tuuman PVC Epdm pneumaattinen jousipalautus

Varastossa
Tuote: AG6KGT Malli: PCSBYV114EA9Ristiviite: 36FV23

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,584.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerhosventtiili
ToimintaKevään paluu
Ilman tulopaine80 psi
Rungon materiaaliPVC
Pulttiympyrän halkaisija.7.5 "
NoudattaminenASTM D1784 -soluluokka 12454
YhteysANSI
Lug Dia.3 / 4 "
Maks. Vedenpaine150 psi
Pultinreikien lukumäärä8
Putken koko4"
Istuimen materiaaliEPDM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.7325
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8481809030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPulttiympyrän halkaisija.Pultinreikien lukumääräPutken kokoIstuimen materiaaliHinta
HAYWARD PCSBYV113EA9 läppäventtiili 3 tuuman PVC Epdm pneumaattinen jousipalautus | AG6KGQ 36FV21 PCSBYV113EA96"43"EPDM€2,102.77
HAYWARD PCSBYV113VA9 läppäventtiili 3 tuuman Pvc Fpm pneumaattinen jousipalautus | AG6KGR 36FV22 PCSBYV113VA96"43"FPM€2,458.63
HAYWARD PCSBYV114VA9 läppäventtiili 4 tuuman PVC Fpm pneumaattinen jousipalautus | AG6KGU 36FV24 PCSBYV114VA97.5 "84"FPM€3,035.05
HAYWARD PCSBYV112EA9 Butterfly venttiili 2 tuuman PVC Epdm pneumaattinen jousipalautus | AG6KGV 36FV25 PCSBYV112EA94.75 "42"EPDM€2,069.93
HAYWARD PCSBYV112VA9 läppäventtiili 2 tuuman PVC Fpm pneumaattinen jousipalautus | AG6KGW 36FV26 PCSBYV112VA94.75 "42"FPM€2,202.06
HAYWARD PCSBYV116EA9 Läppäventtiili 6 tuuman PVC Epdm Pneu-jousipalautus | AG6KGX 36FV27 PCSBYV116EA99.5 "86"EPDM€3,345.58
HAYWARD PCSBYV116VA9 läppäventtiili 6 tuuman PVC Fpm pneumaattinen jousipalautus | AG6KGY 36FV28 PCSBYV116VA99.5 "86"FPM€4,234.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAYWARD PCSBYV114EA9 läppäventtiili 4 tuuman PVC Epdm pneumaattinen jousipalautus
€2,584.22 / yksikkö