Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAYWARD NVA4025T neulaventtiili suora lasi täytetty poly | AA7EEP 15V992

HAYWARD NVA4025T Neulaventtiili Suora lasitäytetty polyesteri

Varastossa
Tuote: AA7EEP Malli: NVA4025TRistiviite: 15V992
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
€216.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeulaventtiili
Rungon materiaaliLasitäytetty polypropeeni
YhteysFNPT
AsennustyyliSuoraan
Kahva materiaaliLasitäytetty polypropeeni
Pituus5"
Max. Virtaus1 gpm
Max. Korkeus3.375 "
Max. Paine150 psi
Putken koko1 / 4 "
TiivistemateriaaliPTFE
Varren tyyppiIntegroitu
Lämpötila Luokitus70-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliKahva materiaaliPituusMax. VirtausMax. KorkeusPutken kokoVarren tyyppiHinta
HAYWARD NVA4037T Neulaventtiili Suora lasi täytetty poly | AA7EEQ 15V993 NVA4037TLasitäytetty polypropeeniLasitäytetty polypropeeni5"3 gpm3.375 "3 / 8 "Integroitu€262.50
HAYWARD NVA4050T neulaventtiili suora lasi täytetty poly | AA7EER 15V994 NVA4050TLasitäytetty polypropeeniLasitäytetty polypropeeni5"5 gpm3.375 "1 / 2 "Integroitu€204.45
HAYWARD NVA1025T neulaventtiili suora PVC 1/4 tuuman Fnpt | AC8MAP 3CDX8 NVA1025TPVCPVC2.5 "1 gpm3 5 / 16 "1 / 4 "PVC€172.63
HAYWARD NVA1037T neulaventtiili suora PVC 3/8 tuuman Fnpt | AC8MAQ 3CDY1 NVA1037TPVCPVC2.5 "3 gpm3 5 / 16 "3 / 8 "PVC€198.79
HAYWARD NVA1050T neulaventtiili suora PVC 1/2 tuuman Fnpt | AC8MAR 3CDY3 NVA1050TPVCPVC2.5 "5 gpm3 5 / 16 "1 / 2 "PVC€182.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAYWARD NVA4025T Neulaventtiili Suora lasitäytetty polyesteri
€216.12 / yksikkö