HAYWARD BYCS1060E1GGA perhoventtiili 6 tuuman vaihdekahva | AB8QUP 26X026

HAYWARD BYCS1060E1GGA läppäventtiilin 6 tuuman vaihdekahva

Varastossa
Tuote: AB8QUP Malli: BYCS1060E1GGARistiviite: 26X026

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,002.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerhosventtiili
Rungon materiaaliPVC
Pulttiympyrän halkaisija.9.5 "
LevymateriaaliPVC
Kahvan tyyppivaihde
Liner-materiaaliEPDM
Maks. Vedenpaine150 psi
Pultinreikien lukumäärä(8) 57/64 "
Putken koko6"
TyyliVohveli
Temp. alue40-140 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.785
Laivan korkeus (cm)46.99
Laivan pituus (cm)40.13
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPulttiympyrän halkaisija.Kahvan tyyppiMaks. VedenpainePultinreikien lukumääräPutken kokoHinta
HAYWARD BYCS1020E1LGA läppäventtiili 2 tuuman vipukahva | AB8QUC 26X014 BYCS1020E1LGA4.75 "Vipu150 psi(4) 3/4 "2"€240.06
HAYWARD BYCS1025E1LGA läppäventtiili 2-1 / 2 tuuman vipukahva | AB8QUD 26X015 BYCS1025E1LGA5.5 "Vipu150 psi(4) 3/4 "2.5 "€238.99
HAYWARD BYCS1030E1LGA läppäventtiili 3 tuuman vipukahva | AB8QUE 26X016 BYCS1030E1LGA-Vipu150 psi(4) 3/4 "3"€270.72
HAYWARD BYCS1040E1LGA perhoventtiilin 4 tuuman vipukahva | AB8QUF 26X017 BYCS1040E1LGA7.5 "Vipu150 psi(8) 3/4 "4"€297.92
HAYWARD BYCS1050E1LGA perhoventtiilin 5 tuuman vipukahva | AB8QUG 26X018 BYCS1050E1LGA8.5 "Vipu150 psi(8) 57/64 "5"€416.21
HAYWARD BYCS1060E1LGA läppäventtiili 6 tuuman vipukahva | AB8QUH 26X019 BYCS1060E1LGA9.5 "Vipu150 psi(8) 57/64 "6"€460.04
HAYWARD BYCS1080E1LGA läppäventtiili 8 tuuman vipukahva | AB8QUJ 26X020 BYCS1080E1LGA11.75 "Vipu100 psi(8) 57/64 "8"€791.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAYWARD BYCS1060E1GGA läppäventtiilin 6 tuuman vaihdekahva
€1,002.83 / yksikkö