Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAYWARD BYCS1020E1LGA läppäventtiili 2 tuuman vipukahva | AB8QUC 26X014

HAYWARD BYCS1020E1LGA läppäventtiilin 2 tuuman vipukahva

Varastossa
Tuote: AB8QUC Malli: BYCS1020E1LGARistiviite: 26X014

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€240.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerhosventtiili
Rungon materiaaliPVC
Pulttiympyrän halkaisija.4.75 "
LevymateriaaliPVC
Kahvan tyyppiVipu
Liner-materiaaliEPDM
Maks. Vedenpaine150 psi
Pultinreikien lukumäärä(4) 3/4 "
Putken koko2"
TyyliVohveli
Temp. alue40-140 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4625
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPulttiympyrän halkaisija.Kahvan tyyppiMaks. VedenpainePultinreikien lukumääräPutken kokoHinta
HAYWARD BYCS1025E1LGA läppäventtiili 2-1 / 2 tuuman vipukahva | AB8QUD 26X015 BYCS1025E1LGA5.5 "Vipu150 psi(4) 3/4 "2.5 "€238.99
HAYWARD BYCS1030E1LGA läppäventtiili 3 tuuman vipukahva | AB8QUE 26X016 BYCS1030E1LGA-Vipu150 psi(4) 3/4 "3"€270.72
HAYWARD BYCS1040E1LGA perhoventtiilin 4 tuuman vipukahva | AB8QUF 26X017 BYCS1040E1LGA7.5 "Vipu150 psi(8) 3/4 "4"€297.92
HAYWARD BYCS1050E1LGA perhoventtiilin 5 tuuman vipukahva | AB8QUG 26X018 BYCS1050E1LGA8.5 "Vipu150 psi(8) 57/64 "5"€416.21
HAYWARD BYCS1060E1LGA läppäventtiili 6 tuuman vipukahva | AB8QUH 26X019 BYCS1060E1LGA9.5 "Vipu150 psi(8) 57/64 "6"€460.04
HAYWARD BYCS1080E1LGA läppäventtiili 8 tuuman vipukahva | AB8QUJ 26X020 BYCS1080E1LGA11.75 "Vipu100 psi(8) 57/64 "8"€791.44
HAYWARD BYCS1020E1GGA Butterfly Venttiili 2 tuuman vaihdekahva | AB8QUK 26X021 BYCS1020E1GGA4.75 "vaihde150 psi(4) 3/4 "2"€757.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAYWARD BYCS1020E1LGA läppäventtiilin 2 tuuman vipukahva
€240.06 / yksikkö