Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAYWARD BS12001 / 8 Vaihtokori Simp / dup 2 tuuman PVC | AC8MAJ 3CDW7

HAYWARD BS12001/8 Vaihtokori Simp/dup 2 tuuman PVC

Varastossa
Tuote: AC8MAJ Malli: BS12001/8Ristiviite: 3CDW7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€302.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtokori
MateriaaliPVC
Näytön koko1 / 8 "
TiivistäFPM
Koko2"
TyyppiYksinkertainen / kaksipuolinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)39.62
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliNäytön kokoKokoTyyppiHinta
HAYWARD BS22001 / 32 Vaihtokori 1-1 / 4 - 2 tuumaa CPV | AC7VFC 38W318 BS22001 / 32CPVC-1-1 / 4 - 2 "1/32 täydellinen€507.49
HAYWARD BS14001 / 16 Vaihtokori 2-1 / 2 - 4 tuumaa Pvc | AC7VFD 38W320 BS14001 / 16PVC-2-1 / 2 - 4 "1/16 täydellinen€836.14
HAYWARD BS24001 / 16 Vaihtokori 2-1 / 2 - 4 tuumaa Cvv | AC7VFE 38W323 BS24001 / 16CPVC-2-1 / 2 - 4 "1/16 täydellinen€1,191.87
HAYWARD BS11001 / 32 Varakori Simp / dup 1 tuuman PVC | AC8MAH 3CDW5 BS11001 / 32PVC1 / 32 "1"Yksinkertainen / kaksipuolinen€234.49
HAYWARD BS21001 / 32 Vaihtokori Simp / dup 1 tuumainen Cvvc AC8MAK 3CDW9 BS21001 / 32CPVC1 / 32 "1"Yksinkertainen / kaksipuolinen€371.58
HAYWARD BS22001 / 8 korvaava kori Simp / dup 2 tuuman Cvv | AC8MAL 3CDX2 BS22001 / 8CPVC1 / 8 "2"Yksinkertainen / kaksipuolinen€464.00
HAYWARD BS14001 / 8 Vaihtokori 2-1 / 2 - 4 tuumaa PVC | AH8LXP 38W321 BS14001 / 8PVC-2-1 / 2 - 4 "1/8 täydellinen€846.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAYWARD BS12001/8 Vaihtokori Simp/dup 2 tuuman PVC
€302.85 / yksikkö