Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAWS AX13 Silmien / kasvojen pesuyksikkö 3-1 / 4 tuuman leveys x 2-1 / 4 tuuman korkeus | AG9DEU 19MP59

HAWS AX13 silmä-/kasvonpesuyksikkö 3-1/4 tuumaa leveys x 2-1/4 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AG9DEU Malli: AX13Ristiviite: 19MP59

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€318.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmien pesuasema
VäriVihreä
Korkeus2.25 "
Pituus3"
MateriaaliABS
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.215
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: AXION

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliHinta
HAWS AX13S Silmien / kasvojen pesuyksikkö 3-1 / 4 tuuman leveys x 2-1 / 4 tuuman korkeus | AG9DEV 19MP60 AX13SHopeaRuostumaton teräs€396.66
HAWS AX14 Silmien / kasvojen pesuyksikkö 3-1 / 4 tuuman leveys x 2-1 / 4 tuuman korkeus | AG9DEW 19MP61 AX14VihreäABS€511.56
HAWS AX14S Silmien / kasvojen pesuyksikkö 3-1 / 4 tuuman leveys x 2-1 / 4 tuuman korkeus | AG9DEX 19MP62 AX14SHopeaRuostumaton teräs€773.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAWS AX13 silmä-/kasvonpesuyksikkö 3-1/4 tuumaa leveys x 2-1/4 tuumaa korkeus
€318.79 / yksikkö