HAWS 9001 Hätäilmaisimen hälytys | AG9CHG 16D386

HAWS 9001 hätäilmaisinhälytys

Varastossa
Tuote: AG9CHG Malli: 9001Ristiviite: 16D386

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,561.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHätäilmaisimen hälytys
VäriTeräs
Korkeus24 "
Pituus6"
MateriaaliMessinki
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)30.99
Laivan pituus (cm)61.72
Laivan leveys (cm)36.83
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAWS 9001 hätäilmaisinhälytys
€3,561.27 / yksikkö