HAWS 8317CTFP Suihku- / silmänhuuhteluaineiden pakkasenkestävä yhdistelmä AG9CHW 16D405

HAWS 8317CTFP Jäätymisenkestävä suihku/silmävesi-yhdistelmä

Tuote: AG9CHW Malli: 8317CTFPRistiviite: 16D405
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€7,533.11 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpöjäljitettävä suihku, jossa silmä- / kasvopesu
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Kulho Dia.11 "
VäriVihreä
Silmänpesu aktivoituuLipun työntökahva
Silmienhuuhtelukahvan materiaaliRuostumaton teräs
Eyewash Bowl -materiaaliEi kulhoa
AsennusmateriaaliGalvanisoitu teräs
Pää Dia.11 "
Korkeus96 "
AsennusLattia
PutkimateriaaliRuostumaton teräs
Suihkupää aktivoituuVedä kahva
Suihkupään materiaaliABS Plastic
Temp. ohjausLämpökaapeli jäljittää itsesäätyvä
Venttiilin materiaaliKromattu messinki
Leveys21 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 48.15
Laivan korkeus (cm)92.71
Laivan pituus (cm)54.1
Laivan leveys (cm)259.84
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Silmienhuuhtelu: Kyllä
    • Lämpö jäljitetty: Kyllä
    • Sähköiset luokitukset: 120 VAC

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAWS 8317CTFP Jäätymisenkestävä suihku/silmävesi-yhdistelmä
€7,533.11 / yksikkö