Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HASTINGS-SUODATTIMET TF52-vaihteiston suodatin 12 5/8 tuuman pituus | AC4ADR 2XYH2

HASTINGS FILTERS TF52 Vaihteiston suodatin 12 5/8 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC4ADR Malli: TF52Ristiviite: 2XYH2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihteiston suodatin
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus1.25 "
Pituus12.625 "
Leveys8.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2285
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)35.81
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HASTINGS FILTERS TF52 Vaihteiston suodatin 12 5/8 tuuman pituus
€16.01 / yksikkö