Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HASSAY SAVAGE CO. 11205 Keyway-rintakoru Ii W 5mm L, L 1-11 / 16 In | AA4NFP 12V233

HASSAY SAVAGE CO. 11205 Keyway-rintakehä Ii W 5 mm Leikattu L 1-11 / 16 Tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4NFP Malli: 11205Ristiviite: 12V233
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
€130.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeyway rintakehä
Rintakorun pituus7"
Rintaneula tyyliII
Kiilauran leveys5mm
Maks. Leikkauksen pituus1-11 / 16 "
Min. Leikkauksen pituus19 / 64 "
Vaadittujen välilevyjen määrä1
Paine vaaditaan2040 lbs.
TyyppiAvaimenperä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)18.42
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8207600030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiilauran leveystoleranssi (+.001 -.000 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKiilauran leveysTyyppiHinta
HASSAY SAVAGE CO. 10104 Keyway Brooch IW 1/16 tuuman leikkaus L 1-1 / 8 tuumaa | AA4NDT 12V189 10104Keyway rintakehä1 / 16 "-€95.39
HASSAY SAVAGE CO. 10106 Keyway Brooch IW 3/32 tuuman leikkaus L 1-1 / 8 tuumaa | AA4NDU 12V190 10106Keyway rintakehä3 / 32 "-€95.39
HASSAY SAVAGE CO. 10108 Keyway Brooch IW 1/8 tuuman leikkaus L 1-1 / 8 tuumaa | AA4NDV 12V191 10108Keyway rintakehä1 / 8 "-€93.69
HASSAY SAVAGE CO. 10206 Keyway Broach Ii W 3/32 Cut L 1-11 / 16 | AA4NDW 12V192 10206Keyway rintakehä3 / 32 "-€112.73
HASSAY SAVAGE CO. 10208 Kiilaura Ii W 1/8 Cut L 1-11/16 | AA4NDX 12V193 10208Keyway rintakehä1 / 8 "-€112.73
HASSAY SAVAGE CO. 10210 Keyway Broach Ii W 5/32 Cut L 1-11 / 16 | AA4NDY 12V194 10210Keyway rintakehä5 / 32 "-€112.73
HASSAY SAVAGE CO. 10212 Keyway Broach Ii W 3/16 Cut L 1-11 / 16 | AA4NDZ 12V195 10212Keyway rintakehä3 / 16 "-€112.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HASSAY SAVAGE CO. 11205 Keyway-rintakehä Ii W 5 mm Leikattu L 1-11 / 16 Tuumaa
€130.50 / yksikkö