Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HARVEL CLEAR H436020LS urosadapteri PVC 40 2 tuuman Mnpt x liuotin | AB9DXC 2CFC8

HARVEL CLEAR H436020LS urossovitin Pvc 40 2 tuumaa Mnpt x liuotin

Varastossa
Tuote: AB9DXC Malli: H436020LSRistiviite: 2CFC8
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
€142.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUrossovitin
Rungon materiaaliPVC
VäriPoista valinta
Yhteyden tyyppiMNPT x liuotin
Max. Paine170 psi 73 ° F: ssa
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko2"
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
HARVEL CLEAR H436005LS urosadapteri PVC 1/2 tuuman Mnpt x liuotin | AB9DWY 2CFC3 H436005LS360 psi 73 ° F: ssa1 / 2 "€42.88
HARVEL CLEAR H436007LS urosadapteri PVC 3/4 tuuman Mnpt x liuotin | AB9DWZ 2CFC4 H436007LS280 psi 73 ° F: ssa3 / 4 "€47.05
HARVEL CLEAR H436010LS urosadapteri PVC 40 1 tuuman Mnpt x liuotin | AB9DXA 2CFC5 H436010LS270 psi 73 ° F: ssa1"€69.60
HARVEL CLEAR H436015LS urosadapteri 40 1-1 / 2 tuuman Mnpt x liuotin | AB9DXB 2CFC7 H436015LS200 psi 73 ° F: ssa1.5 "€117.82
HARVEL CLEAR H436025LS urosadapteri 40 2-1 / 2 tuuman Mnpt x liuotin | AB9DXD 2CFC9 H436025LS180 psi 73 ° F: ssa2.5 "€399.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARVEL CLEAR H436020LS urossovitin Pvc 40 2 tuumaa Mnpt x liuotin
€142.96 / yksikkö