Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HARVEL CLEAR H435010SRLS Naarasadapteri PVC 1 tuuman Fnpt x liuotin | AB9DWU 2CFA5

HARVEL CLEAR H435010SRLS Naarassovitin Pvc 1 tuumaa Fnpt x Liuotin

Varastossa
Tuote: AB9DWU Malli: H435010SRLSRistiviite: 2CFA5

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNaaras adapteri
Rungon materiaaliPVC
VäriPoista valinta
Yhteyden tyyppiFNPT x liuotin
Max. Paine270 psi 73 ° F: ssa
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko1"
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
HARVEL CLEAR H435005SRLS naarasadapteri 40 1/2 tuuman Fnpt x liuotin | AB9DWR 2CFA3 H435005SRLS360 psi 73 ° F: ssa1 / 2 "€44.87
HARVEL CLEAR H435007SRLS Naarasadapteri 40 3/4 tuuman Fnpt x liuotin | AB9DWT 2CFA4 H435007SRLS280 psi 73 ° F: ssa3 / 4 "€56.33
HARVEL CLEAR H435015SRLS naarasadapteri 1-1 / 2 tuuman Fnpt x liuotin | AB9DWV 2CFA7 H435015SRLS200 psi 73 ° F: ssa1.5 "€111.35
HARVEL CLEAR H435020SRLS Naarasadapteri PVC 2 tuuman Fnpt x liuotin | AB9DWW 2CFA8 H435020SRLS170 psi 73 ° F: ssa2"€176.27
HARVEL CLEAR H435040SRLS Naarasadapteri PVC 4 tuuman Fnpt x liuotin | AB9DWX 2CFC2 H435040SRLS130 psi 73 ° F: ssa4"€761.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARVEL CLEAR H435010SRLS Naarassovitin Pvc 1 tuumaa Fnpt x Liuotin
€90.77 / yksikkö