Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HARTING 21348081481030 Cordset, M8 Female Straight X M8 Male Straight, 4 Pins, Gray, PVC, 3 M Cable Length | CT3PQW 793TX8

HARTING 21348081481030 johtosarja, M8 naarassuora X M8 urossuora, 4 nastaa, harmaa, PVC, 3 M kaapelin pituus

Varastossa
Tuote: CT3PQW Malli: 21348081481030Ristiviite: 793TX8
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
€27.98 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräcordset

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1112
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
HARTING 21349899598015 johtosarja, 7/8 tuumaa -16 uroskulmainen X 7/8 tuumaa -16 naaraskulmainen, 5 nastaa, musta, pur | CN7TUF 793UA1 213498995980151€139.06
HARTING 21349899598020 johtosarja, 7/8 tuumaa -16 uroskulmainen X 7/8 tuumaa -16 naaraskulmainen, 5 nastaa, musta, pur | CN7TUH 793UA2 213498995980201€146.21
HARTING 21349899598010 johdinsarja, 7/8 tuumaa -16 uroskulmainen X 7/8 tuumaa -16 naaraskulmainen, 5 nastaa, musta, pur | CN7TUJ 793UA0 213498995980101€135.90
HARTING 21349899597015 johtosarja, 7/8 tuumaa -16 uroskulmainen X 7/8 tuumaa -16 naaraskulmainen, 5 nastaa, harmaa, PVC | CN7TUK 793U98 213498995970151€140.02
HARTING 21349899597010 johtosarja, 7/8 tuumaa -16 uroskulmainen X 7/8 tuumaa -16 naaraskulmainen, 5 nastaa, harmaa, PVC | CN7TUL 793U97 213498995970101€129.96
HARTING 21349899597020 johtosarja, 7/8 tuumaa -16 uroskulmainen X 7/8 tuumaa -16 naaraskulmainen, 5 nastaa, harmaa, PVC | CN7TXD 793U99 213498995970201€140.02
HARTING 21349697598030 johtosarja, 7/8 tuumaa -16 uros suora X 7/8 tuuma -16 naaras suora, 5 nastaa, musta, pur | CN7TXE 793U96 213496975980301€141.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARTING 21348081481030 johtosarja, M8 naarassuora X M8 urossuora, 4 nastaa, harmaa, PVC, 3 M kaapelin pituus
€27.98 / yksikkö