Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HARTING 19300061750 M20 suorakulmainen liitinkotelo, koko 6 B, kaapeli kaapelikiinnitykseen, harmaa, painevalettu alumiini | CR3TBE 793Y57

HARTING 19300061750 M20 suorakaiteen muotoinen liitinkotelo, koko 6 B, kaapeli kaapelikiinnitykseen, harmaa, painevalettu alumiini

Varastossa
Tuote: CR3TBE Malli: 19300061750Ristiviite: 793Y57

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.87 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKotelo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HARTING 19370031750 M20 suorakaiteen muotoinen liitinkotelo, koko 3 A, kaapeli kaapelikiinnitykseen, musta, sinkkipainevalettu | CR3TBC 793YC7 19370031750€92.26
HARTING 19200031750 M20 suorakaiteen muotoinen liitinkotelo, koko 3 A, kaapeli kaapelikiinnitykseen, harmaa, sinkkipainevalu | CR3TBD 793Y31 19200031750€19.33
HARTING 19300061290 M20 suorakulmainen liitinkotelo, koko 6 B, pinta-asennus, harmaa, painevalettu alumiini, IP65 | CR3TBF 793Y52 19300061290€43.76
HARTING 19300061295 M20 suorakulmainen liitinkotelo, koko 6 B, pinta-asennus, harmaa, painevalettu alumiini, IP65 | CR3TBG 793Y53 19300061295€58.64
HARTING 19300061250 M20 suorakulmainen liitinkotelo, koko 6 B, pinta-asennus, harmaa, painevalettu alumiini, IP65 | CR3TBH 793Y51 19300061250€38.05
HARTING 19300100271 M25 suorakulmainen liitinkotelo, koko 10 B, pinta-asennus, harmaa, painevalettu alumiini, IP65 | CR3TBJ 793Y58 19300100271€61.87
HARTING 19300101231 M25 suorakulmainen liitinkotelo, koko 10 B, pinta-asennus, harmaa, painevalettu alumiini, IP65 | CR3TBK 793Y68 19300101231€49.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARTING 19300061750 M20 suorakaiteen muotoinen liitinkotelo, koko 6 B, kaapeli kaapelikiinnitykseen, harmaa, painevalettu alumiini
€61.87 / yksikkö