Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HARRIS INDUSTRIES RF-1 BLUE Merkintäteippirulla 1 tuuma, leveys 30 jalkaa, pituus | AF3NUG 8A508

HARRIS INDUSTRIES RF-1 SININEN merkintäteippirulla, 1 tuuma, leveys 30 jalkaa, pituus

Varastossa
Tuote: AF3NUG Malli: RF-1 BLUERistiviite: 8A508

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeijastava teippi
Värisininen
Pituus30ft.
MateriaaliUretaanikalvo
KuvioVankka
Muotorulla
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi3919901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMuotoVäriHalkaisijaPaksuusLeveysLuokkaMateriaaliKuvioPkg. MääräHinta
HARRIS INDUSTRIES LB24909OR Heijastava teippi Nuoli 3 tuuman W - 50 kpl pakkaus | AF4LJX 9ADH8 LB24909ORnuoliOranssi--3"-VinyyliVankka50€32.01
HARRIS INDUSTRIES 35TA45 Heijastava merkintäteippi, kiinteä, jatkuva rulla, 3 tuumaa W | CD2JFX 452C83 35TA45--5"5.5 milj.3"InsinööriUretaanikalvoVankka1€38.59
HARRIS INDUSTRIES ZRF2X5OR Heijastava merkintäteippi, kiinteä, jatkuva rulla, 2 tuumaa W | CD2NNL 452A79 ZRF2X5OR--3"5.5 milj.2"InsinööriVinyyliVankka1€26.91
HARRIS INDUSTRIES ZRS5RW Heijastava teippi, raidallinen, jatkuva rulla, 2 tuumaa W | CD2NNM 452A81 ZRS5RW--3"5.5 milj.2"InsinööriVinyyliRaidallinen1€28.40
HARRIS INDUSTRIES ZRS3X5BY Heijastava teippi, raidallinen, jatkuva rulla, 3 tuumaa W | CD2NNN 452A82 ZRS3X5BY--3"5.5 milj.3"InsinööriVinyyliRaidallinen1€43.06
HARRIS INDUSTRIES ZRS3X5RW Heijastava merkintäteippi, raidallinen, jatkuva rulla, 3 tuumaa W | CD2NNP 452A83 ZRS3X5RW--3"5.5 milj.3"InsinööriVinyyliRaidallinen1€44.13
HARRIS INDUSTRIES ZRF2X5YL Heijastava teippi, kiinteä, jatkuva rulla, 2 tuumaa W | CD2NNQ 452A84 ZRF2X5YL--3"5.5 milj.2"InsinööriVinyyliVankka1€26.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRIS INDUSTRIES RF-1 SININEN merkintäteippirulla, 1 tuuma, leveys 30 jalkaa, pituus
€12.85 / yksikkö