Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HARRIS INDUSTRIES LB132288 Varoitustarra 7/8 tuuman H - Pakkaus 500 | AF4FLM 8UUJ1

HARRIS INDUSTRIES LB132288 Varoitustarra 7/8 tuuman H - 500 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4FLM Malli: LB132288Ristiviite: 8UUJ1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.48 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroitustarra
Korkeus7 / 8 "
KieliEnglanti
Selite / taustaväripunainen
MateriaaliPaperi
Leveys2.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi4821102000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRIS INDUSTRIES LB132288 Varoitustarra 7/8 tuuman H - 500 kpl pakkaus
€24.48 /pakkaus