Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HARRIS INDUSTRIES LB10025 MRK HEIJASTAVAT TEIPPInauhat KV 3 x 18 | AD3BJK 3XPD7

HARRIS INDUSTRIES LB10025 MRK heijastinnauhanauhat KV 3 x 18

Varastossa
Tuote: AD3BJK Malli: LB10025Ristiviite: 3XPD7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeijastavat nauhat
VäriValkoinen
Pituus18 "
TyyppiMonikäyttöinen
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0004
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3919905010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
HARRIS INDUSTRIES LB10017 MRK HEIJASTAVAT TEIPIT Y 3 x 18 | AD3BJH 3XPD4 LB10017Oranssi€4.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRIS INDUSTRIES LB10025 MRK heijastinnauhanauhat KV 3 x 18
€4.36 / yksikkö